![6JE SLEEVE](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI)
![6JE SLEEVE](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
6JE SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY 6JE SLEEVE
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 450In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
6JE SLEEVE
BDI #
594244
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/6JE-SLEEVE/p/594244
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163005
Váha / Kilogram
0,059
EAN
0685144355690
Vonkajší priemer - palce
3.75
Vonkajší priemer – milimetre
95.25
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Sleeve
Materiál
EPDM
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.875
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
22.225
Šírka – palce
1.875
Šírka – milimetre
47.625
Veľkosť alebo rad spojky
6
Maximálna rýchlosť RPM
6000
Profil zubu
450In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Sleeve
Číslo položky výrobcu
6JE SLEEVE +
Interné číslo výrobcu
35569
Váha / libry
0.4
Dlhý popis
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 450In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov