REXNORD
REXNORD
E100 HDY ELEMENT OMEGA 7300065HDY
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD E100 HDY ELEMENT OMEGA 7300065HDY
21" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1-3/4" Between Shaft Ends; E100 Size or Series; 1900 Max Speed; 85050In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
E100 HDY ELEMENT OMEGA 7300065HDY
BDI #
22604899
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/E100-HDY-ELEMENT-OMEGA-7300065HDY/p/22604899
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
28,994
EAN
0793699499858
Vonkajší priemer - palce
21
Vonkajší priemer – milimetre
533.4
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiál
Polyurethane
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
1.75
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
44.45
Veľkosť alebo rad spojky
E100
Maximálna rýchlosť RPM
1900
Profil zubu
85050In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.75
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Element
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
7300065HDY
Interné číslo výrobcu
0149985
Váha / libry
63.92
Dlhý popis
21" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1-3/4" Between Shaft Ends; E100 Size or Series; 1900 Max Speed; 85050In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov