https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9TOHhNREl3T0Rjek5ETXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZTc5ZTBhMTg3YTE4OWU4ZDFjNGI0MmNiYTcxNzdiODVmODRjZmQwYTYwNTU0MmM5ODc5Yzg3NjcxYzJiOTI5
REXNORD
REXNORD
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD E120 ELEMENT OMEGA 7300070
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
BDI #
18143281
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/E120-ELEMENT-OMEGA-7300070/p/18143281
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
45,432
EAN
0698210000707
Vonkajší priemer - palce
25
Vonkajší priemer – milimetre
635
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiál
Polyurethane
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
2.25
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
57.15
Šírka – palce
0
Šírka – milimetre
0
Veľkosť alebo rad spojky
E120
Maximálna rýchlosť RPM
1800
Profil zubu
170100In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 4.88
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Element
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
7300070
Interné číslo výrobcu
7300070
Váha / libry
100.16
Dlhý popis
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov