REXNORD
REXNORD
E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
635MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 58MM Between Shaft Ends; E120M Size or Series; 1800 Max Speed; 19200Nm Torque
Katalógové číslo výrobcu
E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
BDI #
18143301
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/E120M-METRIC-ELEMENT-OMEGA-7300070M/p/18143301
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
44,6
EAN
0698210854744
Vonkajší priemer - palce
25
Vonkajší priemer – milimetre
635
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiál
Polyurethane
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
2.283
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
58
Šírka – palce
0
Šírka – milimetre
0
Veľkosť alebo rad spojky
E120M
Maximálna rýchlosť RPM
1800
Profil zubu
19200Nm
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 124
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Element
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
7300070M
Interné číslo výrobcu
7385474
Váha / libry
100.16
Dlhý popis
635MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 58MM Between Shaft Ends; E120M Size or Series; 1800 Max Speed; 19200Nm Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov