DODGE
DODGE
PS100 X 7 1/8
DODGE DODGE
Popis
DODGE PS100 X 7 1/8
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7-1/8" Between Shaft Ends; 7-1/8" Width; PS100 Size or Series; 2600 Max Speed; 5402In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
PS100 X 7 1/8
BDI #
240095
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/PS100-X-7-1-8/p/240095
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
20,884
EAN
0782475012312
Vonkajší priemer - palce
10
Vonkajší priemer – milimetre
254
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Rubber
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
7.125
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
180.975
Šírka – palce
7.125
Šírka – milimetre
180.975
Veľkosť alebo rad spojky
PS100
Maximálna rýchlosť RPM
2600
Profil zubu
5402In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Elastomeric
Reťazec kľúčového slova
Spacer Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PS100 7 1/8 SPCR CTR ASSY
Interné číslo výrobcu
011870
Váha / libry
46
Dlhý popis
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7-1/8" Between Shaft Ends; 7-1/8" Width; PS100 Size or Series; 2600 Max Speed; 5402In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov