DODGE
DODGE
PS60 X 7
DODGE DODGE
Popis
DODGE PS60 X 7
6-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7" Between Shaft Ends; 7" Width; PS60 Size or Series; 4000 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
PS60 X 7
BDI #
240213
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/PS60-X-7/p/240213
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,086
EAN
0782475831678
Vonkajší priemer - palce
6.5
Vonkajší priemer – milimetre
165.1
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Rubber
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
7
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
177.8
Šírka – palce
7
Šírka – milimetre
177.8
Veľkosť alebo rad spojky
PS60
Maximálna rýchlosť RPM
4000
Profil zubu
1800In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Elastomeric
Reťazec kľúčového slova
Spacer Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PS60 7 SPCR CTR ASSY
Interné číslo výrobcu
012766
Váha / libry
9
Dlhý popis
6-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7" Between Shaft Ends; 7" Width; PS60 Size or Series; 4000 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov