Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

https://www.bdiexpress.com/sk/sk/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-sk.jpg ROBA-RN 2/170.210/PB #7004937
15047295 Osové spojky 

MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.

ROBA-RN 2/170.210/PB #7004937

Popis

2/170.210 pb

Split Hub; Pilot Bore; Size 2; Medium Torque; Rustproof Friction Lining; Standard Adjusting Nut

Katalógové číslo výrobcu

ROBA-RN 2/170.210/PB #7004937

BDI #
15047295

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 11

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02302
Výrobca
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
2,18
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Split
URL výrobcu
https://www.mayr.com
Detail produktu
Split Hub
Špecifikácia produktu
Split Hub; Pilot Bore; Size 2; Medium Torque; Rustproof Friction Lining; Standard Adjusting Nut
Dlhý popis
Split Hub; Pilot Bore; Size 2; Medium Torque; Rustproof Friction Lining; Standard Adjusting Nut