https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB6018 X 2
DODGE DODGE
Popis
DODGE FB6018 X 2
Chain Coupling Hub; 2" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
FB6018 X 2
BDI #
251536
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Re%C5%A5azov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-re%C5%A5azov%C3%A9---N%C3%A1boje/FB6018-X-2/p/251536
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
1,784
EAN
0782475047024
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Priemer náboju - palce
3.5
Priemer náboju – milimetre
88.9
Druh spojky
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Vonkajší priemer - palce
4.7
Vonkajší priemer – milimetre
119.38
Dĺžka cez dieru – palce
1.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
47.625
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.47
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
11.938
Číslo reťaze
60
Počet zubov
18
Šírka – palce
1.875
Šírka – milimetre
47.625
Veľkosť alebo rad spojky
6018
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Maximálna rýchlosť RPM
3000
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
Kategória BDI
Couplings Chain Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Chain
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
FB6018 X 2 CHAIN CPLG FLG
Interné číslo výrobcu
099123
Váha / libry
3.93
Dlhý popis
Chain Coupling Hub; 2" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov