https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB8018 X 2 3/8
DODGE DODGE
Popis
DODGE FB8018 X 2 3/8
Chain Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 6.24" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
FB8018 X 2 3/8
BDI #
251541
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Re%C5%A5azov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-re%C5%A5azov%C3%A9---N%C3%A1boje/FB8018-X-2-3-8/p/251541
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
4,172
EAN
0782475047079
Vnútorný priemer - palce
2.375
Vnútorný priemer – milimetre
60.325
Priemer náboju - palce
4.563
Priemer náboju – milimetre
115.9
Druh spojky
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Vonkajší priemer - palce
6.24
Vonkajší priemer – milimetre
158.496
Dĺžka cez dieru – palce
2.375
Dĺžka cez dieru – milimetre
60.325
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.59
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
14.986
Číslo reťaze
80
Počet zubov
18
Šírka – palce
2.375
Šírka – milimetre
60.325
Veľkosť alebo rad spojky
8018
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Maximálna rýchlosť RPM
2000
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Kategória BDI
Couplings Chain Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Chain
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
FB8018 X 2 3/8 CHAIN CPLG FLG
Interné číslo výrobcu
099128
Váha / libry
9.19
Dlhý popis
Chain Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 6.24" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov