M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo
Popis
M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo
Katalógové číslo výrobcu M2 60T RSB
BDI # 15043186
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
4,724
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
20
Šírka tváre - palce:
0,787
Stúpanie:
M2 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
120
M1 Z=72 bez náboja NR. CM26072
Popis
CM26072 Z72 Mod.1
Katalógové číslo výrobcu CM26072
BDI # 840116
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
2,835
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
15
Šírka tváre - palce:
0,591
Stúpanie:
M1 DP
Ostatné vlastnosti:
Without Hub | Minimum Bore 12
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
72
M2 Z26 čelné ozubené koleso s nábojo
Popis
M2 Z26 čelné ozubené koleso s nábojo
Katalógové číslo výrobcu M2 26T RSB
BDI # 15043184
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
2,047
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
20
Šírka tváre - palce:
0,787
Stúpanie:
M2 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
52
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
0,591
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
8
Šírka tváre - palce:
0,315
Stúpanie:
0.5 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
15
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
3,15
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
40
Šírka tváre - palce:
1,575
Stúpanie:
M5 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side | No Keyway
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
80