M3 Z=30-A kužeľový prevod NR. C30A301
Popis
C30A301 pairs M3 30Z
Katalógové číslo výrobcu M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301
BDI # 1487489
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Smer:
Not Applicable
Priemer stúpania - palce:
3,543
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
22
Šírka tváre - palce:
0,866
Stúpanie:
M3 DP
Uhol tlaku:
20 Degree
Priemer stúpania – milimetre:
90
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
3,5
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
19,558
Šírka tváre - palce:
0,77
Stúpanie:
8 DP
Ostatné vlastnosti:
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
Globálne číslo dielu GPN:
665658
Uhol tlaku:
20 Degree
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
5
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
29,464
Šírka tváre - palce:
1,16
Stúpanie:
6 DP
Ostatné vlastnosti:
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Globálne číslo dielu GPN:
665669
Uhol tlaku:
20 Degree
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spiral Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
3
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
17,272
Šírka tváre - palce:
0,68
Stúpanie:
7 DP
Ostatné vlastnosti:
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
Uhol tlaku:
20 Degree
Priemer stúpania – milimetre:
76,2
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spiral Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
1,5
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
8,636
Šírka tváre - palce:
0,34
Stúpanie:
12 DP
Ostatné vlastnosti:
Minimum Bore 5/8
Globálne číslo dielu GPN:
665833
Uhol tlaku:
20 Degree