SATI
SATI
M4 40X40X1000 ozubený hrebeň NR. CR31100
SATI SATI
Popis
SATI M4 40X40X1000 ozubený hrebeň NR. CR31100
M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Katalógové číslo výrobcu
M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100
BDI #
840129
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%BD-hrebe%C5%88/M4-40X40X1000-ozuben%C3%BD-hrebe%C5%88-NR-CR31100/p/840129
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171709
Váha / Kilogram
5,505
Stúpanie
M4 DP
Šírka tváre - palce
1.575
Šírka tváre – milimetre
40
Celková hrúbka - palce
1.575
Celková hrúbka – milimetre
40
Uhol tlaku
20 Degree
Rozteč opory - palce
1.417
Rozteč opory – milimetre
36
Dĺžka - palce
19.685
Dĺžka – milimetre
500
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategória BDI
Gear Rack
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Váha / libry
12.125
Dlhý popis
M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov