https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1601A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR D1601A
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.19" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Katalógové číslo výrobcu
D1601A
BDI #
162532
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozubenia-a-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1/D1601A/p/162532
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171712
Váha / Kilogram
0,363
EAN
0781711133545
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
2.5
Priemer stúpania – milimetre
63.5
Stúpanie
12 DP
Šírka tváre - palce
0.5
Šírka tváre – milimetre
12.7
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
30
Uhol tlaku
14-1/2 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
1.19
Priemer náboju – milimetre
30.226
Typ pohonu
Worm Gear
Materiál
Cast Iron
Smer
Right Hand
Závit
Quadruple
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Web Style | Type B | Minimum Bore 3/4
Kategória BDI
Worm and Worm Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
D1601A
Interné číslo výrobcu
13354
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.19" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov