https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1027
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR G1027
Worm Gear; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Katalógové číslo výrobcu
G1027
BDI #
162648
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozubenia-a-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1/G1027/p/162648
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171712
Váha / Kilogram
0,028
EAN
0781711135808
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
0.938
Priemer stúpania – milimetre
23.825
Stúpanie
32 DP
Šírka tváre - palce
0.219
Šírka tváre – milimetre
5.563
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
30
Uhol tlaku
14-1/2 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
0.62
Priemer náboju – milimetre
15.748
Typ pohonu
Worm Gear
Materiál
Bronze
Smer
Right Hand
Závit
Single
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategória BDI
Worm and Worm Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
G1027
Interné číslo výrobcu
13580
Váha / libry
0.06
Dlhý popis
Worm Gear; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov