https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1082 LH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR G1082 LH
Worm Gear; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Katalógové číslo výrobcu
G1082 LH
BDI #
162463
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozubenia-a-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1/G1082-LH/p/162463
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171712
Váha / Kilogram
2,722
EAN
0781711132043
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
6
Priemer stúpania – milimetre
152.4
Stúpanie
6 DP
Šírka tváre - palce
1
Šírka tváre – milimetre
25.4
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
36
Uhol tlaku
14-1/2 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
2.5
Priemer náboju – milimetre
63.5
Typ pohonu
Worm Gear
Materiál
Cast Iron
Smer
Left Hand
Závit
Single
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategória BDI
Worm and Worm Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
G1082 LH
Interné číslo výrobcu
13204
Váha / libry
6
Dlhý popis
Worm Gear; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov