BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GH1086 R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR GH1086 R
Worm Only; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.56" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Katalógové číslo výrobcu
GH1086 R
BDI #
162235
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozubenia-a-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1/GH1086-R/p/162235
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171712
Váha / Kilogram
1,012
EAN
0781711128961
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
2
Priemer stúpania – milimetre
50.8
Stúpanie
6 DP
Šírka tváre - palce
2.5
Šírka tváre – milimetre
63.5
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
Not Applicable
Uhol tlaku
14-1/2 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
1.56
Priemer náboju – milimetre
39.624
Typ pohonu
Worm Only
Materiál
Steel
Smer
Right Hand
Závit
Single
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Minimum Bore 7/8
Kategória BDI
Worm and Worm Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
GH1086 R
Interné číslo výrobcu
12896
Váha / libry
2.23
Dlhý popis
Worm Only; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.56" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov