DODGE
DODGE
WS QD HUB
DODGE DODGE
Popis
DODGE WS QD HUB
15-1/4" Outside Diameter; Bushed; 14-7/8" Pilot Diameter; 2.39" Pilot Length; W Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3.33" Length Through Bore; 12-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
WS QD HUB
BDI #
269431
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/N%C3%A1boje/WS-QD-HUB/p/269431
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
38,59
EAN
0782475641710
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
15.25
Vonkajší priemer – milimetre
387.35
Priemer pilota - palce
14.875
Priemer pilota – milimetre
377.825
Typ náboju
Weld-On Hub
Uchytávacia metóda
Bushed
Štýl púzdra
QD
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
W
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4 To 8-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
80 To 215
Dĺžka cez dieru – palce
3.33
Dĺžka cez dieru – milimetre
84.582
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
12.75
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
323.85
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1-1/8-7 NC Tapped Hole | 4 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Kategória BDI
Hubs
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Weld-On
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
WS QD HUB
Interné číslo výrobcu
228117
Váha / libry
85
Dlhý popis
15-1/4" Outside Diameter; Bushed; 14-7/8" Pilot Diameter; 2.39" Pilot Length; W Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3.33" Length Through Bore; 12-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Pilot Length
2,39 Inch | 60,706 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov