![H 207](/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ)
![H 207](/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ)
SKF
SKF
H 207
SKF SKF
Popis
SKF H 207
30MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate
Katalógové číslo výrobcu
H 207
BDI #
1419427
Detaily
11.41
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/H-207/p/1419427
Vaša cena
11,41 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,151
EAN
7316577008329
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Dĺžka cez dieru – palce
1.142
Dĺžka cez dieru – milimetre
29
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo poistnej matice
KM-7
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-7
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Tapered Threaded Sleeve
Dlhý popis
30MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov