https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
SKF
SKF
H 213
SKF SKF
Popis
SKF H 213
60MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
Katalógové číslo výrobcu
H 213
BDI #
1419433
Detaily
20.19
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/H-213/p/1419433
Vaša cena
20,19 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,454
EAN
7316577008381
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Dĺžka cez dieru – palce
1.575
Dĺžka cez dieru – milimetre
40
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo poistnej matice
KM-13
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-13
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Tapered Threaded Sleeve
Dlhý popis
60MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov