https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKSLVXXX-17759135-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoTlM4eE1EYzJPREk0TmpneE1ERTBNaTlKVGtST1UwdFRURlpZV0ZoZk1UYzNOVGt4TXpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWY0YzEzMjM4MTQ2MGQ2YTFmMDQxOTAwMmZiYTgzYjI0NjExYTBjMTg5ZmQ1YWIzMmU4NDdmZWQyNWEzZGI3
NSK
NSK
HA3132
NSK NSK
Popis
NSK HA3132
Adapter Sleeve, Bearing; 5-7/16" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-32 Locknut; MB-32 Lockwasher/Lockplate
Katalógové číslo výrobcu
HA3132
BDI #
17759135
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/HA3132/p/17759135
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163218
Váha / Kilogram
7,91
EAN
0029176646614
Vnútorný priemer - palce
5.438
Vnútorný priemer – milimetre
138.125
Dĺžka cez dieru – palce
4.685
Dĺžka cez dieru – milimetre
119
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo poistnej matice
KM-32
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-32
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
Kategória BDI
Adapters
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.80.00
Podstatné meno
Adapter Sleeve
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
Dlhý popis
Adapter Sleeve, Bearing; 5-7/16" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-32 Locknut; MB-32 Lockwasher/Lockplate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov