SKF
SKF
HM 3160
SKF SKF
Popis
SKF HM 3160
300MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3160 Locknut; MS-3160 Lockwasher/Lockplate
Katalógové číslo výrobcu
HM 3160
BDI #
1267168
Detaily
602.43
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/HM-3160/p/1267168
Vaša cena
602,43 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
10,57
EAN
7316577010766
Vnútorný priemer - palce
11.811
Vnútorný priemer – milimetre
300
Dĺžka cez dieru – palce
1.575
Dĺžka cez dieru – milimetre
40
Profil
Lock Nut
Číslo poistnej matice
HM-3160
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MS-3160
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
300MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3160 Locknut; MS-3160 Lockwasher/Lockplate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov