https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFADAPTR-OH-CLIP-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneFpDOHhNREl6TlRNNE5EUTJNek01TUM5SlRrUlRTMFpCUkVGUVZGSmZUMGhmUTB4SlVGOUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2ZThkZDhjMTNmYWY0Y2U0MjljODRiYzY2NDFmYTcyY2FkNzZhMjEyY2MyZjEyNTY0NzBiMzcyZWM4MjM0N2Q
SKF
SKF
OH 39/630 H
SKF SKF
Popis
SKF OH 39/630 H
Bearing Adapter Sleeve; 600MM Bore; 254MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-30/630 Locknut; MS-30/630 Lockwasher/Lockplate
Katalógové číslo výrobcu
OH 39/630 H
BDI #
20344376
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/OH-39-630-H/p/20344376
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163218
Váha / Kilogram
125
EAN
7316570456240
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Dĺžka cez dieru – palce
10
Dĺžka cez dieru – milimetre
254
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo poistnej matice
HM-30/630
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MS-30/630
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
For Oil Injection
Kategória BDI
Adapters
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.80.00
Podstatné meno
Adapter Sleeve
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
273.37
Dlhý popis
Bearing Adapter Sleeve; 600MM Bore; 254MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-30/630 Locknut; MS-30/630 Lockwasher/Lockplate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov