https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
SATI
SATI
04B-1/Z=12 NR. PS02012
SATI SATI
Popis
SATI 04B-1/Z=12 NR. PS02012
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.4MM Outside Diameter; 23.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
04B-1/Z=12 NR. PS02012
BDI #
840617
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/04B-1-Z=12-NR-PS02012/p/840617
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
04B-1
Počet zubov
12
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
1
Vonkajší priemer – milimetre
25.4
Priemer stúpania - palce
0.913
Priemer stúpania – milimetre
23.18
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.236
Rozteč reťaze – milimetre
6
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
6MM Plain Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.4MM Outside Diameter; 23.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov