https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnek1DOHhNRFV3TnpJeE5EWXhPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxYzVkNDI4NTRmOTY5MTMwMTA1YzQzZDcxYjBhMjQ3OWFmY2I2NjJhZDBmYzVlZDc3MDMzMTVlYTM1YmE3NTA
WMH HERION
WMH HERION
200-201-035
WMH HERION WMH HERION
Popis
200-201-035
Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147MM Outside Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
200-201-035
BDI #
15013954
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/200-201-035/p/15013954
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
WMH HERION
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,79
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Veľkosť reťaze
08B-1
Počet zubov
35
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
5.787
Vonkajší priemer – milimetre
147
Priemer stúpania - palce
0
Priemer stúpania – milimetre
0
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
DIN 8187 Chain | Simplex Plate Wheel
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.wmh-herion.de
Váha / libry
1.74165
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147MM Outside Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov