https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME9DOHhNREEzT0RrMU5qUTROalk0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjRhMzQwZDdhODVkZmQ1OWQ1MDFkYzlmODdmMWMzOTc3ODczYjcwMjRhMTU5OGY4MjI2NmJiMGQ4NzExNmI4
TSUBAKI
TSUBAKI
200C26
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 200C26
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
200C26
BDI #
20888190
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/200C26/p/20888190
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
80,18
EAN
0009703931870
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
200
Počet zubov
26
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
22.09
Vonkajší priemer – milimetre
561.086
Priemer stúpania - palce
20.74
Priemer stúpania – milimetre
526.796
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
2.5
Rozteč reťaze – milimetre
63.5
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Maximálny otvor
5.75
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
80.286
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov