https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
TSUBAKI
TSUBAKI
2062A22H
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 2062A22H
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.33" Outside Diameter; 10.54" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
2062A22H
BDI #
17158940
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/2062A22H/p/17158940
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
4,85
EAN
0097039347343
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
2062
Počet zubov
22
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
11.33
Vonkajší priemer – milimetre
287.782
Priemer stúpania - palce
10.54
Priemer stúpania – milimetre
267.72
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Conveyor Series | Double Pitch
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
10.7
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.33" Outside Diameter; 10.54" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov