https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
TSUBAKI
TSUBAKI
2082B11H
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 2082B11H
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.01" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
2082B11H
BDI #
17159132
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/2082B11H/p/17159132
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
4,585
EAN
0097039346766
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
2082
Počet zubov
11
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
8.01
Vonkajší priemer – milimetre
203.454
Priemer stúpania - palce
7.099
Priemer stúpania – milimetre
180.31
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
2.75
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Conveyor Series | Double Pitch
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
10.1
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.01" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov