![40B27-1 3/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ)
![40B27-1 3/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
40B27-1 3/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 40B27-1 3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
40B27-1 3/16
BDI #
176815
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/40B27-1-3-16/p/176815
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
1,231
EAN
0781711683057
Vnútorný priemer - palce
1.188
Vnútorný priemer – milimetre
30.175
Veľkosť reťaze
40
Počet zubov
27
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
4.578
Vonkajší priemer – milimetre
116.281
Priemer stúpania - palce
4.307
Priemer stúpania – milimetre
109.4
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With 2 Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
1.231
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov