![50B60 X 2-3/8 5/8 KW 2SS HT](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE)
![50B60 X 2-3/8 5/8 KW 2SS HT](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE)
TSUBAKI
TSUBAKI
50B60 X 2-3/8 5/8 KW 2SS HT
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 50B60 X 2-3/8 5/8 KW 2SS HT
Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
50B60 X 2-3/8 5/8 KW 2SS HT
BDI #
21848967
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/50B60-X-2-3-8-5-8-KW-2SS-HT/p/21848967
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
2.375
Vnútorný priemer – milimetre
60.325
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
60
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
12.301
Vonkajší priemer – milimetre
312.445
Priemer stúpania - palce
11.942
Priemer stúpania – milimetre
303.33
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With 2 Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov