![50BS38H 1-1/2 KWSS](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE)
![50BS38H 1-1/2 KWSS](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE)
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50BS38H 1-1/2 KWSS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS38H 1-1/2 KWSS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.918" Outside Diameter; 7.569" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
50BS38H 1-1/2 KWSS
BDI #
20642985
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/50BS38H-1-1-2-KWSS/p/20642985
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
2,757
EAN
0847648182770
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
38
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
7.918
Vonkajší priemer – milimetre
201.117
Priemer stúpania - palce
7.569
Priemer stúpania – milimetre
192.24
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With 2 Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.918" Outside Diameter; 7.569" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov