https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1pTOHhNRE16TlRnMk16VXpOelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMDUwNmQwYmZjNjE5NGY4ZGM5ZmZhZGY1NmQxYzk2ZjRiYTczY2E5YjUzOWZlNTE2ZGNlODA4NDc1YjRmYWJi
TSUBAKI
TSUBAKI
50BS60SS X 1-1/2 1/2KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 50BS60SS X 1-1/2 1/2KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
50BS60SS X 1-1/2 1/2KW 2SS
BDI #
26368105
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/50BS60SS-X-1-1-2-1-2KW-2SS/p/26368105
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
60
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
12.301
Vonkajší priemer – milimetre
312.445
Priemer stúpania - palce
11.942
Priemer stúpania – milimetre
303.33
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Stainless Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov