https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-B-TL-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU1EVTVPVGN4TUM5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5VVRGOHhYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0M2QzNWJjZTQ2MGMxMmI2YzQwNzRlZDQ4OWMwOThiNzhiMjNmYTk4YzczZThhZjk1MzgyMzU0MzAwMDY5YzVm
DODGE
DODGE
50BTL24H
DODGE DODGE
Popis
Taper Lock Sprocket #50B
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
50BTL24H
BDI #
15045632
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/50BTL24H/p/15045632
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
24
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
5.123
Vonkajší priemer – milimetre
130.124
Priemer stúpania - palce
4.788
Priemer stúpania – milimetre
121.615
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
2012
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
2.4
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov