https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz
TSUBAKI
TSUBAKI
60SF42H
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 60SF42H
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
60SF42H
BDI #
920098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/60SF42H/p/920098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
4,808
EAN
0097039379665
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
60
Počet zubov
42
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
10.458
Vonkajší priemer – milimetre
265.633
Priemer stúpania - palce
10.037
Priemer stúpania – milimetre
254.94
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
SF
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
11
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov