https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoak1pOHhNRFEyT1RreE9Ua3hOakEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOTlkMmFlZmE4NTk4NWU1YTE5Yjk5NTgyNzVkMjRkYWYxYzQ2YTY3MDBmNWU0ZjgyMDg1NDE5MjEwZWY4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC9-ER47
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 81XC9-ER47
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
81XC9-ER47
BDI #
20308500
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/81XC9-ER47/p/20308500
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
7,71
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
81X
Počet zubov
9
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
8.298
Vonkajší priemer – milimetre
210.769
Priemer stúpania - palce
7.628
Priemer stúpania – milimetre
193.751
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
2.609
Rozteč reťaze – milimetre
66.269
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
2.94
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Conveyor Chain
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
17
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov