![A50A17](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng)
![A50A17](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng)
TSUBAKI
TSUBAKI
A50A17
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI A50A17
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
A50A17
BDI #
25168733
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/A50A17/p/25168733
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
17
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
3.718
Vonkajší priemer – milimetre
94.437
Priemer stúpania - palce
3.401
Priemer stúpania – milimetre
86.39
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov