https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek9TOHhNRFEyT1RreU1UWXhPVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNzFlMjViZmVjMTIyMWZlZGVkZThlYjU1NTUwNDViMjY3MmMzMzZlZTk3ZGEwMGU5NWE5YTQ3YzI5MzQ3YWM
TSUBAKI
TSUBAKI
D200A40H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI D200A40H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
D200A40H X 2 RSB
BDI #
22381457
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/D200A40H-X-2-RSB/p/22381457
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
267,27
EAN
0097039178237
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
200-2
Počet zubov
40
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
33.265
Vonkajší priemer – milimetre
844.931
Priemer stúpania - palce
31.865
Priemer stúpania – milimetre
809.371
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
2.5
Rozteč reťaze – milimetre
63.5
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
2 Inch Plain Bore
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
589.22949
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov