BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D35B19
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR D35B19
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
D35B19
BDI #
163736
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/D35B19/p/163736
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0781711159361
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
35-2
Počet zubov
19
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
2.472
Vonkajší priemer – milimetre
62.8
Priemer stúpania - palce
2.279
Priemer stúpania – milimetre
57.887
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Stainless Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
0.454
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov