https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk9DOHhNRE16TlRnMk5Ea3hNemsxTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYTAxYjQyOGJmM2I2ZjA4ZGYwMmUzNWQxZDg5ZDRhYWQxZGE1NjJmMzRmMjAzMDcxNTAyNjMxZDAxNmE4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
BDI #
21525158
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/D50A40ZH-X-75MM-20MM-KW-2SS/p/21525158
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Veľkosť reťaze
50-2
Počet zubov
40
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
8.316
Vonkajší priemer – milimetre
211.226
Priemer stúpania - palce
7.966
Priemer stúpania – milimetre
202.33
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With 2 Set Screw
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov