https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobE1TOHhNRE16TlRnMk1UVTNNVFl4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkyODZlMmMzYTU1ZTg0ZGI1YjM1YzJlOThiODYyZjYyZDQ3YTcyYTgwMDAwODYyN2Y1YzA4YmM4M2M5ODViZjk
TSUBAKI
TSUBAKI
DS100A60
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI DS100A60
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
DS100A60
BDI #
23185904
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/DS100A60/p/23185904
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
49,83
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
100
Počet zubov
60
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
24.601
Vonkajší priemer – milimetre
624.865
Priemer stúpania - palce
23.884
Priemer stúpania – milimetre
606.66
Typ náboju
A-Double Single
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
1-1/2 Inch Plain Bore
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
109.85635
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov