https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMllTOHhNRE16TlRnMk56UTJPVGcxTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwMTA0MDQ3M2ZlYTEwNjdkOGFmYTRlOTdiNDEwMGNkNzE2MjM5NmNmZDM3Y2VjYTAzZWJmYzc4ZTk0YzZhZmE
TSUBAKI
TSUBAKI
E160C24 X 5-1/4"
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI E160C24 X 5-1/4"
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
E160C24 X 5-1/4IN
BDI #
25197103
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/E160C24-X-5-1-4%22/p/25197103
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
5.25
Vnútorný priemer – milimetre
133.35
Veľkosť reťaze
160-3
Počet zubov
24
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
16.392
Vonkajší priemer – milimetre
416.357
Priemer stúpania - palce
15.322
Priemer stúpania – milimetre
389.19
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov