https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneE9TOHhNREEzT0RrMU56SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM2MmI2NjdhYzczYzA1MzJmNjRhNTk0MGFmNDczNTcyOGY1Nzc2YWZkYTVlNzg2NWE1MGNhYzBjNjllY2Q5Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
H50BTL25
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI H50BTL25
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
H50BTL25
BDI #
919619
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/H50BTL25/p/919619
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
1,09
EAN
0097039919816
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
50
Počet zubov
25
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
5.323
Vonkajší priemer – milimetre
135.204
Priemer stúpania - palce
4.987
Priemer stúpania – milimetre
126.66
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
2012
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
2.4
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov