REXNORD
REXNORD
N78B7 1.44 BORE W/KWY
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N78B7 1.44 BORE W/KWY
Roller Chain Sprocket; 1.44" Bore; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Polymeric Material
Katalógové číslo výrobcu
N78B7 1.44 BORE W/KWY
BDI #
21473988
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/N78B7-1-44-BORE-W-KWY/p/21473988
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
1,27
Vnútorný priemer - palce
1.44
Vnútorný priemer – milimetre
36.576
Veľkosť reťaze
78
Počet zubov
7
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
6.01
Priemer stúpania – milimetre
152.654
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
2.609
Rozteč reťaze – milimetre
66.269
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Polymeric
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Engineered Class Sprocket | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Engineered Class
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 1.44" Bore; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Polymeric Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov