https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
SKF
SKF
PHS 60-1TB29
SKF SKF
Popis
SKF PHS 60-1TB29
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
PHS 60-1TB29
BDI #
1288312
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHS-60-1TB29/p/1288312
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
2,042
EAN
7316572787953
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
60
Počet zubov
29
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
7.346
Vonkajší priemer – milimetre
186.588
Priemer stúpania - palce
6.937
Priemer stúpania – milimetre
176.19
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
2012
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov