https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd4Tmk4eE1EQTNPRGsxTnpFd09USTNPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQwM2E5ZDMwMjdiN2YxMzUyZWEzMmEwNjRmOTliZmM0M2M2ZjdlMjJmZGUxYWNmZWI4YzljZGRjNjBlNzExOA
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-1A96T
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RF06B-1A96T
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 296.672MM Outside Diameter; 291.11MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
RF06B-1A96T
BDI #
920542
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RF06B-1A96T/p/920542
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,999
EAN
0696223005009
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
06B-1
Počet zubov
96
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
11.68
Vonkajší priemer – milimetre
296.672
Priemer stúpania - palce
11.461
Priemer stúpania – milimetre
291.11
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
BS/DIN Sprocket
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
4.85017
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 296.672MM Outside Diameter; 291.11MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov