https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVXpOREEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJkNWM1ZjRkMDhkMmZjMjc0YjRhMjc2NTgzNjlkMTYyY2YwM2Q3MzZjN2NjZWQ4ZDBkMDBmZjRhZTYyNmU2
TSUBAKI
TSUBAKI
RS160-1B39T
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RS160-1B39T
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
RS160-1B39T
BDI #
912845
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS160-1B39T/p/912845
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223149185
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
160
Počet zubov
39
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
0
Priemer stúpania – milimetre
0
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov