https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1
TSUBAKI
TSUBAKI
RS180-1C40T
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RS180-1C40T
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.939" Outside Diameter; 28.677" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
RS180-1C40T
BDI #
912949
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS180-1C40T/p/912949
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
117,78
EAN
0097039318503
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
180
Počet zubov
40
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
29.939
Vonkajší priemer – milimetre
760.451
Priemer stúpania - palce
28.677
Priemer stúpania – milimetre
728.396
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
2.25
Rozteč reťaze – milimetre
57.15
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Maximálny otvor
5.75
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
118.04
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.939" Outside Diameter; 28.677" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov