https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXpOelF6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxYTZhNDRlNDQxNWMxYWM1OGY1ZGE5MzM5ZmVmY2Y3MWRkNTUzMGU4OWE1YWZjZjg0NDRmMzYyZDRiNjRkYWU
TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1A96T
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RS20B-1A96T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 988.924MM Outside Diameter; 970.38MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
RS20B-1A96T
BDI #
920945
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS20B-1A96T/p/920945
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
47,143
EAN
0696223013523
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
20B-1
Počet zubov
96
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
38.934
Vonkajší priemer – milimetre
988.924
Priemer stúpania - palce
38.204
Priemer stúpania – milimetre
970.38
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
BS/DIN Sprocket
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
228.92801
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 988.924MM Outside Diameter; 970.38MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov