TSUBAKI
TSUBAKI
SS25B12
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI SS25B12
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.083" Outside Diameter; 0.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
SS25B12
BDI #
20885941
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/SS25B12/p/20885941
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,027
EAN
0009703939025
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
25
Počet zubov
12
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
1.083
Vonkajší priemer – milimetre
27.508
Priemer stúpania - palce
0.966
Priemer stúpania – milimetre
24.536
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.25
Rozteč reťaze – milimetre
6.35
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Stainless Steel
Maximálny otvor
0.375
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
0.027
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.083" Outside Diameter; 0.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov