https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd5TWk4eE1EYzNNREkzTURFMU9EZzNPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk0xOU5VRUpmVGt0WFgwTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlNGNlNzlmM2I2Yjc3YjI4ODk2NGFhNTY4MDUwZWE0Nzc3MDkwZjAzMzIxMWI4ODAwZjRkYzZmNWMyMzI2N2U
TSUBAKI
TSUBAKI
T35B52
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI T35B52
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.425" Outside Diameter; 6.211" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
T35B52
BDI #
913656
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/T35B52/p/913656
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
4,44
EAN
0097039367198
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
35-3
Počet zubov
52
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
6.425
Vonkajší priemer – milimetre
163.195
Priemer stúpania - palce
6.211
Priemer stúpania – milimetre
157.75
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Maximálny otvor
1.75
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
9.8
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.425" Outside Diameter; 6.211" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov