TSUBAKI
TSUBAKI
T80C48
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI T80C48
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
T80C48
BDI #
913726
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/T80C48/p/913726
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
45,218
EAN
0097039368478
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
80-3
Počet zubov
48
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
15.857
Vonkajší priemer – milimetre
402.768
Priemer stúpania - palce
15.29
Priemer stúpania – milimetre
388.36
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Maximálny otvor
4
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
99.6
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov